モノタロウ

ポップアップバケツ バケッ太郎

ポップアップバケツ バケッ太郎 - モノタロウポップアップバケツ バケッ太郎 - モノタロウポップアップバケツ バケッ太郎 - モノタロウポップアップバケツ バケッ太郎 - モノタロウポップアップバケツ バケッ太郎 - モノタロウポップアップバケツ バケッ太郎 - モノタロウポップアップバケツ バケッ太郎 - モノタロウポップアップバケツ バケッ太郎 - モノタロウ
(4件のレビュー)

使用時にクリップを外すだけでバネの力で”ポンッ”と袋に早変わり!
収納時には小さくたためて省スペース化を実現。
持ち手部は丸く加工してあるので、工具を入れて重くなっても握りやすくなっています。

用途工具や材料の持ち運びなどに。ゴミ袋を入れて現場での簡易ゴミ箱に。別売付属品ショルダーベルト内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※耐荷重以上の重量物を入れないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51295215-幅150×高さ180ブラック
959
1,055(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51295224-幅260×高さ280ブラック
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51295240-幅310×高さ300ブラック
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51295240
2026-02-24
用途: 農作業と家にDIY作業
建設業・工事業

ちょうどいいサイズで使い勝手がいいですね。このタイプの小さいサイズも欲しくなりました。

2025-06-25
用途: 機械メンテナンス
製造業

工具、部品類をまとめて入れ肩掛けする事で
設備上に持って行く事が出来るので便利です。

2025-02-07
用途: 建設工事
TAKARA電気株式会社建設業・工事業

Φ310×h300を2個購入。思っていたよりシッカリできていて満足です。ただ1個はきれいな丸でしたが、もう1個は少しイビツでした。ワイヤー出たり 破れたり 取っ手ちぎれたりを考えると、消耗品として他メーカーより良心価格かと思いました。・・・だけどΦ310ないね。

4が参考にしています
2025-03-05
用途: 作業中のパーツや使った工具を一時的に入れておくため
サービス業

整備作業をしていて外したパーツや手から離した工具を入れるために使用している。
作業完了後まで取りあえず投げ入れるには大変便利です。
使い終わったら小さくし工具箱と共に保管できるところも気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする