曜日別特売

天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間) リモコン自己点検機能付・自己点検機能付/B級・BL形(20B形)

天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間) リモコン自己点検機能付・自己点検機能付/B級・BL形(20B形) - Panasonic(パナソニック)

LED点滅・誘導音確認スイッチ付
点滅誘導音停止用煙感知器接続可能
自己点検スイッチ付
天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付
【リモコン】FSK90910K (別売)

仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付付属品FK91220×2本種別誘導音付点滅形(電池内蔵型)材質【枠】鋼板(ホワイト)幅(mm)480質量(kg)4.7取付壁・天井直付・吊下型両面型高さ(mm)260タイプ長時間定格型(60分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)5定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力電圧(V)(信号)DC24電池(交換電池)FK737 4.8V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh入力電流(A)0.095蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)認定番号1AM221-3550明るさ(表示面)10cd以上出しろ(mm)81電球の種類LED内容量1台
注意
※両面型は壁直付できません。
※LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
※適合表示板にご注意ください。
※24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※パネル別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48459470FA20349CLE1
310,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48459470FA20349CLE114565315FA20349KLE1FA20349CLE1 B級BL形 両面 誘導音付点滅形 長時間 Panasonic(パナソニック) 14565315B級BL形 両面 誘導音付点滅形 長時間Panasonic(パナソニック)1台
84,980
税込93,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする