LED点滅確認スイッチ付
点滅停止用煙感知器接続可能
自己点検スイッチ付
天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用両面型・点滅形・長時間定格型・表示板付
【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付付属品FK91220×2本種別点滅形(電池内蔵型)材質【枠】鋼板(ホワイト)幅(mm)325質量(kg)3.7取付壁・天井直付・吊下型型両面型高さ(mm)260タイプ長時間定格型(60分間)電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)6.8定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型電池(交換電池)FK737 4.8V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh入力電流(A)0.126蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)認定番号1AL221-3544明るさ(表示面)20cd以上出しろ(mm)81電球の種類LED内容量1台