壁埋込型 LED 誘導灯 片面型・点滅形・一般型(20分間) リモコン自己点検機能付・自己点検機能付/B級・BH形(20A形)

壁埋込型 LED 誘導灯 片面型・点滅形・一般型(20分間) リモコン自己点検機能付・自己点検機能付/B級・BH形(20A形) - Panasonic(パナソニック)壁埋込型 LED 誘導灯 片面型・点滅形・一般型(20分間) リモコン自己点検機能付・自己点検機能付/B級・BH形(20A形) - Panasonic(パナソニック)

LED点滅確認スイッチ付
点滅停止用煙感知器接続可能
自己点検スイッチ付
壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・表示板付
【リモコン】FSK90910K (別売)
【取付ボックス】FK21712 (別売)

仕様LED点滅確認スイッチ付付属品FK91220種別点滅形(電池内蔵型)材質【枠】鋼板(ホワイト)幅(mm)325質量(kg)2.7取付壁埋込型片面型高さ(mm)300タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)4.8定格電圧(V)AC100深さ(mm)(埋込)57交換目安(ランプ)60000時間入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型電池(交換電池)FK731 2.4V 700mAh/(点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh入力電流(A)0.091蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)認定番号1AL111-3542明るさ(表示面)20cd以上出しろ(mm)13電球の種類LED埋込穴幅(mm)309埋込穴長(mm)284内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
※埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(309×284)が必要です。
※適合表示板にご注意ください。
※24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※パネル別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48459515FA40301CLE1
181,700
51,980
57,178(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする