付属品USB-A to Type-Cケーブル(1m)材質PC、ABS色ホワイト質量(g)107.5出力(W)iPhone最大7.5、android最大10、15(急速充電非対応機種は5)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.3×17.2×137.3(スタンド折りたたみ時)対応機種iPhone8以降のiPhone、Qiワイヤレス充電に対応したandroidスマホ※AirPods(第二世代)、AirPodsProにもご利用いただけますが、正常に動作しない場合があります入力5V/2A、9V/1.67A、12V/1.67ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1台