エアージェイ
保護キャップ付きUSB Type-Cツインケーブル1m WH
コネクターキャップ対で使用しない時にしっかり保護が出来、ホコリや劣化を防いで安全にご使用いただけます。
スマホとタブレットなどを同時充電できるマルチケーブルです。電源アダプターは付属しておりません。
色
ホワイト
出力
同時充電時各5V/1.5A合計3A(最大)
コネクタ形状
USB2.0Type-A(オス)/USB Type-C(オス)×2
ケーブル長(cm)
約100
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
充電
内容量
1台
注意
※Power Delivery、QuickChargeには対応しておりません。
※本製品は充電専用です。パソコンとの同期はできません。
※ご使用に際しまして通話内容・各種メモリー内容に関する損害の保証は一切できません。ご承諾の上、控えをとってからご使用ください。また、ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48459768
UKJ-TWTC1M WH
¥
1,073
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください