阪口製作所
ナット用バルブソケット
ナット用のバルブソケットです。
用途
ナット用
タイプ
バルブソケット
主な用途
ナット用
内容量
1個
注意
※バルブソケットは着脱時にガス流体を止めることができます。プラグは着脱時にガス流体を止めることができません。その為、ガス流体は必ずバルブソケット側からプラグ側に流して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ寸法
適合ガス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48485528
VN-1
M16×1.5(右)プラグネジ
酸素
¥
4,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48485546
VN-2
M16×1.5(左)プラグネジ
可燃性ガス
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください