阪口製作所
ナット用バルブソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合ガス
可燃性ガス
可燃性ガス
酸素
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48485546
品番
VN-2
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ナット用のバルブソケットです。
用途
ナット用
ねじ寸法
M16×1.5(左)プラグネジ
適合ガス
可燃性ガス
タイプ
バルブソケット
主な用途
ナット用
注意
※バルブソケットは着脱時にガス流体を止めることができます。プラグは着脱時にガス流体を止めることができません。その為、ガス流体は必ずバルブソケット側からプラグ側に流して下さい。