曜日別特売

防雪メッシュシート G04 ライトグリーン

防雪メッシュシート G04 ライトグリーン - クラーク防雪メッシュシート G04 ライトグリーン - クラーク

網目が比較的小さいため、寒冷地の風や雪の吹き溜まりを最低限に抑えることができ、雪対策や環境保全に効果があります。素材には、安全、安心な消防法に基づく防炎物品を使用しているので、火災にも強いです。また、優れた耐候性も備えています。立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用や、間仕切りメッシュカーテンとしての利用に最適です。

用途立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。ライトグリーン加工(周囲)折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付引張強度(N/3cm)(縦)2058(横)1960特性防炎認定品、防雪、耐候性ハトメ(規格)真鍮(シンチュウ)#25内容量1枚
注意
※地域によって法律や条例などで使用の可否や使用できる目合いが異なっていますので、使用前に施工現場最寄りの消防署などでご確認ください。本製品は日本国内向けのものです。使用前には必ず品番、色相、ロット、規格を確認してください。保管は、高温多湿を避け、冷暗で平たんな場所に置き、変形するような積み方はしないでください。本製品を長時間保管していた場合は、使用前に物性低下がないかを確認してください。極低温、極高温向けには設計されておりません。洗浄する場合は、中性洗剤を浸したやわらかいスポンジなどでふき取ってください。十分に水洗いした後、乾燥してからご利用ください。廃棄の際は、法律や各地域の条例に従い、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48490008G041000×1000、(伸び)縦50、横60
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48490060G041000×2000、(伸び)縦50、横60
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48490105G041000×3000、(伸び)縦50、横60
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48490157G041000×4000、(伸び)縦50、横60
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48490245G041000×5000、(伸び)縦50、横60
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48490349G041000×6000、(伸び)縦50、横60
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48490446G041000×7000、(伸び)縦50、横60
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48490726G041000×8000、(伸び)縦50、横60
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48490830G041000×9000、(伸び)縦50、横60
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48490927G042000×2000、(伸び)縦50、横60
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48491024G042000×3000、(伸び)縦50、横60
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48491320G042000×4000、(伸び)縦50、横60
オープン
49,880
54,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48491417G042000×5000、(伸び)縦50、横60
オープン
49,880
54,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48491505G042000×6000、(伸び)縦50、横60
オープン
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48491810G042000×7000、(伸び)縦50、横60
オープン
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48491907G042000×8000、(伸び)縦50、横60
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48492029G042000×9000、(伸び)縦50、横60
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48492126G043000×3000、(伸び)縦50、横60
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48492230G043000×4000、(伸び)縦50、横60
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48492327G043000×5000、(伸び)縦50、横60
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48492424G043000×6000、(伸び)縦50、横60
オープン
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48492528G043000×7000、(伸び)縦50、横60
オープン
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48492799G043000×8000、(伸び)縦50、横60
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48492869G043000×9000、(伸び)縦50、横60
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48492914G044000×4000、(伸び)縦50、横60
オープン
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48492966G044000×5000、(伸び)縦50、横60
オープン
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48493018G044000×6000、(伸び)縦50、横60
オープン
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48493316G044000×7000、(伸び)縦50、横60
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48493420G044000×8000、(伸び)縦50、横60
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48493517G044000×9000、(伸び)縦50、横60
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48493614G045000×5000、(伸び)縦50、横60
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48493718G045000×6000、(伸び)縦50、横60
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48493815G045000×7000、(伸び)縦50、横60
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48493919G045000×8000、(伸び)縦50、横60
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48494016G045000×9000、(伸び)縦50、横60
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48494120G041000×10000、(伸び)縦50、横60
オープン
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48494217G042000×10000、(伸び)縦50、横60
オープン
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48494314G043000×10000、(伸び)縦50、横60
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48494418G044000×10000、(伸び)縦50、横60
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48494515G045000×10000、(伸び)縦50、横60
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする