曜日別特売

防雪メッシュシート G39 黒

防雪メッシュシート G39 黒 - クラーク防雪メッシュシート G39 黒 - クラーク

網目が小さいため、寒冷地の風や雪の吹き溜まりを最低限に抑えることができ、雪対策や環境保全に効果があります。さらに、生地が非常に薄いので、メーカー他商品に比べると、重量がとても軽くなっています。素材には、安全、安心な消防法に基づく防炎物品を使用しているので、火災にも強いです。また、優れた耐候性も備えています。立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用や、間仕切りメッシュカーテンとしての利用に最適です。

用途立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。仕様【風圧抵抗(kg/平米)】(風速10m/s)8.3(風速20m/s)33.3(風速30m/s)74.8(風速40m/s)133.0【基本風力係数】1.33【充実率】0.58加工(周囲)折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付引張強度(N/3cm)784特性防炎認定品、防雪、耐候性ハトメ(規格)真鍮(シンチュウ)#25内容量1枚
注意
※地域によって法律や条例などで使用の可否や使用できる目合いが異なっていますので、使用前に施工現場最寄りの消防署などでご確認ください。本製品は日本国内向けのものです。使用前には必ず品番、色相、ロット、規格を確認してください。保管は、高温多湿を避け、冷暗で平たんな場所に置き、変形するような積み方はしないでください。本製品を長時間保管していた場合は、使用前に物性低下がないかを確認してください。極低温、極高温向けには設計されておりません。洗浄する場合は、中性洗剤を浸したやわらかいスポンジなどでふき取ってください。十分に水洗いした後、乾燥してからご利用ください。廃棄の際は、法律や各地域の条例に従い、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48496186G391000×1000、(伸び)縦32、横44
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48496466G391000×2000、(伸び)縦32、横44
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48496545G391000×3000、(伸び)縦32、横44
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48496624G391000×4000、(伸び)縦32、横44
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48496710G391000×5000、(伸び)縦32、横44
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48496789G391000×6000、(伸び)縦32、横44
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48496868G391000×7000、(伸び)縦32、横44
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48496947G391000×8000、(伸び)縦32、横44
オープン
45,880
50,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48497026G391000×9000、(伸び)縦32、横44
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48497105G392000×2000、(伸び)縦32、横44
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48497184G392000×3000、(伸び)縦32、横44
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48497270G392000×4000、(伸び)縦32、横44
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48497349G392000×5000、(伸び)縦32、横44
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48497428G392000×6000、(伸び)縦32、横44
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48497507G392000×7000、(伸び)縦32、横44
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48497586G392000×8000、(伸び)縦32、横44
オープン
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48497665G392000×9000、(伸び)縦32、横44
オープン
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48497744G393000×3000、(伸び)縦32、横44
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48497830G393000×4000、(伸び)縦32、横44
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48497909G393000×5000、(伸び)縦32、横44
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48497988G393000×6000、(伸び)縦32、横44
オープン
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48498067G393000×7000、(伸び)縦32、横44
オープン
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48498146G393000×8000、(伸び)縦32、横44
オープン
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48498225G393000×9000、(伸び)縦32、横44
オープン
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48498304G394000×4000、(伸び)縦32、横44
オープン
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48498390G394000×5000、(伸び)縦32、横44
オープン
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48498469G394000×6000、(伸び)縦32、横44
オープン
89,880
98,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48498548G394000×7000、(伸び)縦32、横44
オープン
89,880
98,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48498609G394000×8000、(伸び)縦32、横44
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48498645G394000×9000、(伸び)縦32、横44
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48498688G395000×5000、(伸び)縦32、横44
オープン
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48498724G395000×6000、(伸び)縦32、横44
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48498767G395000×7000、(伸び)縦32、横44
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48498846G395000×8000、(伸び)縦32、横44
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48498925G395000×9000、(伸び)縦32、横44
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48499020G391000×10000、(伸び)縦32、横44
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48499090G392000×10000、(伸び)縦32、横44
オープン
69,880
76,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48499135G393000×10000、(伸び)縦32、横44
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48499178G394000×10000、(伸び)縦32、横44
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48499214G395000×10000、(伸び)縦32、横44
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする