曜日別特売

防雪メッシュシート G39 ブルー

防雪メッシュシート G39 ブルー - クラーク防雪メッシュシート G39 ブルー - クラーク

網目が小さいため、寒冷地の風や雪の吹き溜まりを最低限に抑えることができ、雪対策や環境保全に効果があります。さらに、生地が非常に薄いので、メーカー他商品に比べると、重量がとても軽くなっています。素材には、安全、安心な消防法に基づく防炎物品を使用しているので、火災にも強いです。また、優れた耐候性も備えています。立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用や、間仕切りメッシュカーテンとしての利用に最適です。

用途立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。仕様【風圧抵抗(kg/平米)】(風速10m/s)8.3(風速20m/s)33.3(風速30m/s)74.8(風速40m/s)133.0【基本風力係数】1.33【充実率】0.58ブルー加工(周囲)折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付引張強度(N/3cm)784特性防炎認定品、防雪、耐候性ハトメ(規格)真鍮(シンチュウ)#25内容量1枚
注意
※地域によって法律や条例などで使用の可否や使用できる目合いが異なっていますので、使用前に施工現場最寄りの消防署などでご確認ください。本製品は日本国内向けのものです。使用前には必ず品番、色相、ロット、規格を確認してください。保管は、高温多湿を避け、冷暗で平たんな場所に置き、変形するような積み方はしないでください。本製品を長時間保管していた場合は、使用前に物性低下がないかを確認してください。極低温、極高温向けには設計されておりません。洗浄する場合は、中性洗剤を浸したやわらかいスポンジなどでふき取ってください。十分に水洗いした後、乾燥してからご利用ください。廃棄の際は、法律や各地域の条例に従い、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48496204G391000×1000、(伸び)縦32、横44
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48496484G391000×2000、(伸び)縦32、横44
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48496570G391000×3000、(伸び)縦32、横44
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48496649G391000×4000、(伸び)縦32、横44
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48496728G391000×5000、(伸び)縦32、横44
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48496807G391000×6000、(伸び)縦32、横44
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48496886G391000×7000、(伸び)縦32、横44
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48496965G391000×8000、(伸び)縦32、横44
オープン
45,880
50,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48497044G391000×9000、(伸び)縦32、横44
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48497130G392000×2000、(伸び)縦32、横44
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48497209G392000×3000、(伸び)縦32、横44
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48497288G392000×4000、(伸び)縦32、横44
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48497367G392000×5000、(伸び)縦32、横44
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48497446G392000×6000、(伸び)縦32、横44
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48497525G392000×7000、(伸び)縦32、横44
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48497604G392000×8000、(伸び)縦32、横44
オープン
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48497690G392000×9000、(伸び)縦32、横44
オープン
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48497769G393000×3000、(伸び)縦32、横44
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48497848G393000×4000、(伸び)縦32、横44
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48497927G393000×5000、(伸び)縦32、横44
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48498006G393000×6000、(伸び)縦32、横44
オープン
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48498085G393000×7000、(伸び)縦32、横44
オープン
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48498164G393000×8000、(伸び)縦32、横44
オープン
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48498250G393000×9000、(伸び)縦32、横44
オープン
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48498329G394000×4000、(伸び)縦32、横44
オープン
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48498408G394000×5000、(伸び)縦32、横44
オープン
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48498487G394000×6000、(伸び)縦32、横44
オープン
89,880
98,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48498566G394000×7000、(伸び)縦32、横44
オープン
89,880
98,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48498618G394000×8000、(伸び)縦32、横44
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48498654G394000×9000、(伸び)縦32、横44
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48498697G395000×5000、(伸び)縦32、横44
オープン
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48498740G395000×6000、(伸び)縦32、横44
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48498785G395000×7000、(伸び)縦32、横44
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48498864G395000×8000、(伸び)縦32、横44
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48498950G395000×9000、(伸び)縦32、横44
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48499038G391000×10000、(伸び)縦32、横44
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48499108G392000×10000、(伸び)縦32、横44
オープン
69,880
76,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48499144G393000×10000、(伸び)縦32、横44
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48499187G394000×10000、(伸び)縦32、横44
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48499230G395000×10000、(伸び)縦32、横44
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする