KAZEN
レディス医務衣 半袖 263-10
ニット素材で伸縮性に優れたケーシースタイルのレディス医務衣半袖
仕様
防透性:3
色
シロ
厚さ
3
素材
シルポート、ポリエステル85%・綿15%
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48460276
263-10-S
S
95
38
21
64
¥7,300
¥
5,998
¥6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460285
263-10-M
M
100
39
22
67
¥7,300
¥
5,998
¥6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460294
263-10-L
L
105
40
23
70
¥7,300
¥
5,998
¥6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460310
263-10-LL
LL
110
41
23
73
¥7,300
¥
5,998
¥6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48460319
263-10-3L
3L
115
43
23
73
¥7,300
¥
5,998
¥6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466829
263-10-4L
4L
120
45
23
73
¥7,300
¥
5,998
¥6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください