KAZEN
予防衣(袖なし) 924-30
首ひもで調節可能なミドル丈エプロン
軽くて通気性がよく、長時間着用しても疲れません
ウエスト調整用内ひも入り
仕様
防透性:1.5
色
シロ
サイズ
LL
厚さ
1
着丈(cm)
108
素材
ブロード、ポリエステル65%・綿35%
前幅(cm)
52
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48460915
924-30-LL
¥3,500
¥
2,498
¥2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください