レディスハーフコート 128-90

レディスハーフコート 128-90 - KAZEN

動きやすい業界初のジップアップハーフ丈診察衣
スタイリッシュな白衣です
上下双方向に開閉可能なファスナーを採用
腕の動きを妨げない特別な袖の立体パターンを採用しています
折り返したり、たくし上げたりが可能なスリット入りの袖口
ファスナーをしめたままも、適度なストレッチが腕の上下や前後運動に伴う突っ張り感を軽減します
後ろ脇タグ付で、ウエストを適度にシェイプします
右腰ポケットに内ポケット付、双方向ファスナー開き、フロントファスナー衿元止め

オフホワイト内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48461606128-90-SS97385576
9,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
48461615128-90-MM101395678
9,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
48461624128-90-LL105405780
9,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
48461640128-90-LLLL110415780
9,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
48463146128-90-3L3L115435780
9,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
48463155128-90-4L4L120455780
9,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48461606128-90-S20125954128-90-S128-90-S レディスハーフコート 128 KAZEN 20125954レディスハーフコート 128KAZEN1枚
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
48461615128-90-M20125963128-90-M128-90-M レディスハーフコート 128 KAZEN 20125963レディスハーフコート 128KAZEN1枚
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
48461624128-90-L20125972128-90-L128-90-L レディスハーフコート 128 KAZEN 20125972レディスハーフコート 128KAZEN1枚
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
48461640128-90-LL20125988128-90-LL128-90-LL レディスハーフコート 128 KAZEN 20125988レディスハーフコート 128KAZEN1枚
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
48463146128-90-3L20125997128-90-3L128-90-3L レディスハーフコート 128 KAZEN 20125997レディスハーフコート 128KAZEN1枚
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
48463155128-90-4L20126006128-90-4L128-90-4L レディスハーフコート 128 KAZEN 20126006レディスハーフコート 128KAZEN1枚
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする