KAZEN
スクラブ(男女兼用) 133-97
幅広いシーンに対応する高機能スクラブ
着脱しやすいスナップボタン仕様
下を向いても中が見えにくい開きの浅いV衿
袖から脇が見えにくいセットインスリープ
内側(ネーム)部分にカラーテープ付
仕様
防透性:2.5
色
ローズ
厚さ
2
素材
高機能ポプリン、ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48461694
133-97-M
M
112
46
20
67
¥4,900
¥
3,598
¥3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461710
133-97-L
L
120
49
21
70
¥4,900
¥
3,598
¥3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461719
133-97-LL
LL
128
52
22
73
¥4,900
¥
3,598
¥3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461728
133-97-3L
3L
136
55
22
73
¥4,900
¥
3,598
¥3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463444
133-97-4L
4L
144
58
22
73
¥4,900
¥
3,598
¥3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48472657
133-97-SS
SS
96
40
19
63
¥4,900
¥
3,598
¥3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461685
133-97-S
S
104
42
19
65
¥4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください