曜日別特売

メンズ診察衣S型長袖 110-71

メンズ診察衣S型長袖 110-71 - KAZEN

着心地と機能性に優れたベーシックな診察衣ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています
袖口を調整できるタブ付
左胸・両腰ポケット付

仕様防透性:1.5サックス厚さ1.5加工防縮加工、シルケット加工・樹脂加工素材ポプリン、ポリエステル65%・綿35%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48461920110-71-SS1044256100
5,100
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461929110-71-MM1084458105
5,100
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461947110-71-LLLL1204861115
5,100
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461956110-71-3L3L1305060110
5,100
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461965110-71-4L4L1405260110
5,100
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461938110-71-LL1124660110
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48461938110-71-L20128955110-71-L110-71-L メンズ診察衣S型長袖 110 KAZEN 20128955メンズ診察衣S型長袖 110KAZEN1枚
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする