KAZEN
レディス診察衣S型 長袖 120-20
なめらかな表面が美しい綿100%のキャラコ素材を使用
ひもで絞れる袖口など、実用性にも配慮
仕様
防透性:1.5
色
シロ
厚さ
1.5
素材
キャラコ、綿100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48462428
120-20-S
S
95
38
53
95
¥5,600
¥
4,398
¥4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48462437
120-20-M
M
100
39
55
100
¥5,600
¥
4,398
¥4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48462446
120-20-L
L
105
40
57
105
¥5,600
¥
4,398
¥4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48462455
120-20-LL
LL
110
42
58
110
¥5,600
¥
4,398
¥4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48462464
120-20-3L
3L
115
44
57
105
¥5,600
¥
4,398
¥4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください