曜日別特売

レディス診察衣S型 長袖 120-71

レディス診察衣S型 長袖 120-71 - KAZEN

着心地と機能性に優れたベーシックな診察衣ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています
袖口を調整できるタブ付
左胸・両腰ポケット付

仕様防透性:1.5サックス厚さ1.5加工防縮加工、シルケット加工・樹脂加工素材ポプリン、ポリエステル65%・綿35%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48462550120-71-SS97385395
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
48462559120-71-MM1013955100
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
48462568120-71-LL1054057105
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
48462577120-71-LLLL1124258110
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
48462586120-71-3L3L1204458105
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
48462595120-71-4L4L1284658105
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48462550120-71-S20129052120-71-S120-71-S レディス診察衣S型長袖 120 KAZEN 20129052レディス診察衣S型長袖 120KAZEN1枚
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
48462559120-71-M20129068120-71-M120-71-M レディス診察衣S型長袖 120 KAZEN 20129068レディス診察衣S型長袖 120KAZEN1枚
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
48462568120-71-L20129077120-71-L120-71-L レディス診察衣S型長袖 120 KAZEN 20129077レディス診察衣S型長袖 120KAZEN1枚
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
48462577120-71-LL20129086120-71-LL120-71-LL レディス診察衣S型長袖 120 KAZEN 20129086レディス診察衣S型長袖 120KAZEN1枚
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
48462586120-71-3L20129095120-71-3L120-71-3L レディス診察衣S型長袖 120 KAZEN 20129095レディス診察衣S型長袖 120KAZEN1枚
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
48462595120-71-4L20129104120-71-4L120-71-4L レディス診察衣S型長袖 120 KAZEN 20129104レディス診察衣S型長袖 120KAZEN1枚
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする