曜日別特売

レディス診察衣W型 長袖 125-20

レディス診察衣W型 長袖 125-20 - KAZEN

なめらかな表面が美しい綿100%のキャラコ素材を使用
ひもで絞れる袖口など、実用性にも配慮

仕様防透性:1.5シロ厚さ1.5素材キャラコ、綿100%内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48462787125-20-SS95385395
5,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
48462796125-20-MM1003955100
5,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
48462805125-20-LL1054057105
5,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
48462814125-20-LLLL1104258110
5,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
48462830125-20-3L3L1154457105
5,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする