曜日別特売

レディス診察衣W型 半袖 127-30

レディス診察衣W型 半袖 127-30 - KAZEN

作業性を考慮した診察衣のバリエーションペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています
左胸・両腰ポケット付

仕様防透性:1.5シロ厚さ1加工シルケット加工・防縮加工素材ブロード、ポリエステル65%・綿35%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48463085127-30-SS95382495
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
48463094127-30-MM1003924100
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
48463110127-30-LL1054024105
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
48463119127-30-LLLL1104225110
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
48463128127-30-3L3L1154425105
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
48463137127-30-4L4L1204625105
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48463085127-30-S20129953127-30-S127-30-S レディス診察衣W型半袖 127 KAZEN 20129953レディス診察衣W型半袖 127KAZEN1枚
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
48463094127-30-M20129962127-30-M127-30-M レディス診察衣W型半袖 127 KAZEN 20129962レディス診察衣W型半袖 127KAZEN1枚
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
48463110127-30-L20129978127-30-L127-30-L レディス診察衣W型半袖 127 KAZEN 20129978レディス診察衣W型半袖 127KAZEN1枚
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
48463119127-30-LL20129987127-30-LL127-30-LL レディス診察衣W型半袖 127 KAZEN 20129987レディス診察衣W型半袖 127KAZEN1枚
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
48463128127-30-3L20129996127-30-3L127-30-3L レディス診察衣W型半袖 127 KAZEN 20129996レディス診察衣W型半袖 127KAZEN1枚
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
48463137127-30-4L20130005127-30-4L127-30-4L レディス診察衣W型半袖 127 KAZEN 20130005レディス診察衣W型半袖 127KAZEN1枚
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする