曜日別特売

手術上衣 男女兼用 136-91

手術上衣 男女兼用 136-91 - KAZEN

袖と肩のパーツを一体化することで肩回りの余分なストレスがなくオペに集中できる仕様となっています
優れた吸汗・速乾性で長時間の着用でも快適です

ブルータイプSEKマーク(赤)入数(枚)1混率(%)ポリエステル100洗濯方法工業洗濯可内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
テープ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48463654136-91-SS1046436ホワイト
5,100
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463670136-91-MM1126836レッド
5,100
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463679136-91-LL1207138パープル
5,100
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463688136-91-LLLL1287440グリーン
5,100
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463697136-91-3L3L1367442イエロー
5,100
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
48463706136-91-4L4L1447444ネイビー
5,100
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする