KAZEN
メンズカーディガン 203-11
抗ピル素材を使用したメンズカーディガン
衿:V衿袖:セットイン袖口:二重編両サイドポケット付
色
ネイビー
混率(%)
アクリル70・毛30
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48465350
203-11-M
M
104
46
56
65
¥9,700
¥
7,698
¥8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465368
203-11-LL
LL
116
50
57
69
¥9,700
¥
7,698
¥8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465377
203-11-3L
3L
122
52
57
71
¥9,700
¥
7,698
¥8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465386
203-11-4L
4L
128
54
58
71
¥9,700
¥
7,698
¥8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465395
203-11-5L
5L
134
56
58
71
¥9,700
¥
7,698
¥8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465359
203-11-L
L
110
48
57
67
¥9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください