KAZEN
メンズ診察衣S型長袖 250-91
KAZEN診察衣の定番ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています
右腰ポケット内にPHS用ポケットを付けています
左胸・両腰ポケット付
仕様
防透性:2
色
サックス
厚さ
2
素材
シーティーワイ、ポリエステル85%・綿15%
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48465980
250-91-S
S
104
42
56
100
¥6,100
¥
4,998
¥5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465989
250-91-M
M
108
44
58
105
¥6,100
¥
4,998
¥5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48465998
250-91-L
L
112
46
60
110
¥6,100
¥
4,998
¥5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466007
250-91-LL
LL
120
48
61
115
¥6,100
¥
4,998
¥5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466016
250-91-3L
3L
130
50
60
110
¥6,100
¥
4,998
¥5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください