曜日別特売

メンズ診察衣W型長袖 255-91

メンズ診察衣W型長袖 255-91 - KAZENメンズ診察衣W型長袖 255-91 - KAZENメンズ診察衣W型長袖 255-91 - KAZEN

KAZEN診察衣の定番ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています
右腰ポケット内にPHS用ポケットを付けています
左胸・両腰ポケット付

仕様防透性:2サックス厚さ2素材シーティーワイ、ポリエステル85%・綿15%内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48466375255-91-SS1044256100
6,100
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466384255-91-MM1084458105
6,100
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466400255-91-LL1124660110
6,100
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466409255-91-LLLL1204861115
6,100
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466418255-91-3L3L1305060110
6,100
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする