レディス診察衣W型 長袖 265-91

レディス診察衣W型 長袖 265-91 - KAZENレディス診察衣W型 長袖 265-91 - KAZENレディス診察衣W型 長袖 265-91 - KAZEN

KAZEN診察衣の定番ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています
右腰ポケット内にPHS用ポケットを付けています
左胸・両腰ポケット付

仕様防透性:2サックス厚さ2素材シーティーワイ、ポリエステル85%・綿15%内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48466856265-91-LL1054056105
5,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466865265-91-LLLL1104257110
5,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466874265-91-3L3L1154456105
5,900
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466838265-91-SS97385295
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
48466847265-91-MM1013954100
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48466838265-91-S20128228265-91-S265-91-S レディス診察衣W型長袖 265 KAZEN 20128228レディス診察衣W型長袖 265KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
48466847265-91-M20128237265-91-M265-91-M レディス診察衣W型長袖 265 KAZEN 20128237レディス診察衣W型長袖 265KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする