レディスジャケット半袖 104-20

レディスジャケット半袖 104-20 - KAZEN

衿とポケットのスカラップラインがやさしくて上品な印象2つボタンでサイズ調整が可能な後ろベルト
衿元と同じ波型のデザインのポケット
右腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様

仕様防透性:4.5シロ厚さ2.5素材アレニエ、ポリエステル100%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48470584104-20-SS94382264
8,700
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
48470600104-20-MM98392367
8,700
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
48470609104-20-LL102402470
8,700
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
48470618104-20-LLLL106412470
8,700
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
48470627104-20-3L3L110432470
8,700
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
48470636104-20-4L4L116452470
8,700
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする