曜日別特売

レディスジャケット半袖 263-23

レディスジャケット半袖 263-23 - KAZEN

スポーティーなエッセンスをプラスした活動的なケーシースタイル
切り替えラインと同じ位置までボタン位置が下がり、より留めやすくなりました
両腰ポケット付 右胸ポケット付 ネックから袖口にかけて切り替えたスポーティな切り替えラインが魅力
右腰ポケットに内ポケット付、ファスナー仕様

仕様防透性:4.5ピンク厚さ2.5素材アレニエ、ポリエステル100%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48470977263-23-SS94372165
7,200
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
48470986263-23-MM98382267
7,200
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
48470995263-23-LL102392370
7,200
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
48471004263-23-LLLL106402370
7,200
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
48471020263-23-3L3L110422370
7,200
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
48471029263-23-4L4L116442370
7,200
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする