レディスジャケット半袖 100-20

レディスジャケット半袖 100-20 - KAZEN

首元が楽なスクエアネックとパイピング使いの優しいデザイン
収納力抜群のポケットもついて便利
2つボタンでサイズ調整が可能なウエストベルト
腰ポケットにはパイピング部分で二重になっており、用途別に使用できます
左腰ポケットには、ペン差しポケットが付いて便利
左腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様

仕様防透性:4.5シロ厚さ3.5素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48471650100-20-SS94372264
6,900
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
48471659100-20-MM98382367
6,900
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
48471668100-20-LL102392470
6,900
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
48471677100-20-LLLL106402470
6,900
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
48471686100-20-3L3L110422470
6,900
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
48471695100-20-4L4L116442470
6,900
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする