曜日別特売

ワンピース半袖 021-28

ワンピース半袖 021-28 - KAZEN

首元が楽なスクエアネックとパイピング使いの優しいデザイン
収納力抜群のポケットもついて便利
左胸ポケット内にペン差しポケット付左腰ポケットの内側にはペン差しとPHS対応ポケット付
機能性に配慮したスリット入り
袖口ラインが引き締まった印象を与えます

仕様防透性:4.5ネイビー厚さ3.5素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48472307021-28-SS943722100
7,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48472316021-28-MM983823102
7,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48472325021-28-LL1023924104
7,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48472334021-28-LLLL1064024104
7,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48472350021-28-3L3L1104224104
7,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48472359021-28-4L4L1164424104
7,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする