KAZEN
レディススラックス 195-20
ワンタック、脇ゴム、両脇ポケット付、フロントに鍵など掛けられるループ付
仕様
防透性:4.5
色
シロ
厚さ
3.5
股下(cm)
83(フリー)
素材
ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48473199
195-20-S
S
56~62
91
28
¥5,600
¥
4,298
¥4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48473208
195-20-M
M
60~66
95
29.5
¥5,600
¥
4,298
¥4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48473217
195-20-L
L
64~70
99
31
¥5,600
¥
4,298
¥4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48473226
195-20-LL
LL
68~74
103
32
¥5,600
¥
4,298
¥4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48473235
195-20-3L
3L
74~80
109
34
¥5,600
¥
4,298
¥4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48473244
195-20-4L
4L
80~86
115
36
¥5,600
¥
4,298
¥4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48473260
195-20-5L
5L
86~92
121
38
¥5,600
¥
4,298
¥4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください