曜日別特売

レディスジャケット半袖 100-21

レディスジャケット半袖 100-21 - KAZEN

首元が楽なスクエアネックとパイピング使いの優しいデザイン
収納力抜群のポケットもついて便利
2つボタンでサイズ調整が可能なウエストベルト
腰ポケットにはパイピング部分で二重になっており、用途別に使用できます
左腰ポケットには、ペン差しポケットが付いて便利
左腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様

仕様防透性:4.5サックス厚さ3.5素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48473689100-21-SS94372264
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
48473698100-21-MM98382367
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
48473707100-21-LL102392470
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
48473716100-21-LLLL106402470
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
48473725100-21-3L3L110422470
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
48473734100-21-4L4L116442470
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48473689100-21-S20120537100-21-S100-21-S レディスジャケット半袖 100 KAZEN 20120537レディスジャケット半袖 100KAZEN1枚
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
48473698100-21-M20120546100-21-M100-21-M レディスジャケット半袖 100 KAZEN 20120546レディスジャケット半袖 100KAZEN1枚
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
48473707100-21-L20120555100-21-L100-21-L レディスジャケット半袖 100 KAZEN 20120555レディスジャケット半袖 100KAZEN1枚
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
48473716100-21-LL20120564100-21-LL100-21-LL レディスジャケット半袖 100 KAZEN 20120564レディスジャケット半袖 100KAZEN1枚
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
48473725100-21-3L20120573100-21-3L100-21-3L レディスジャケット半袖 100 KAZEN 20120573レディスジャケット半袖 100KAZEN1枚
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
48473734100-21-4L20120582100-21-4L100-21-4L レディスジャケット半袖 100 KAZEN 20120582レディスジャケット半袖 100KAZEN1枚
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする