曜日別特売

レディススラックス 163-21

レディススラックス 163-21 - KAZEN

ワンタック、脇ゴム、両脇ポケット付、フロントに鍵など掛けられるループ付

仕様防透性:4.5サックス厚さ3.5股下(cm)83(フリー)素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48474136163-21-SS56~629630.5
5,500
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474145163-21-MM60~6610032
5,500
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474170163-21-LLLL68~7411034.5
5,500
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474179163-21-3L3L74~8011636.5
5,500
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474188163-21-4L4L80~8612238.5
5,500
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474197163-21-5L5L86~9212840.5
5,500
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
48474154163-21-LL64~7010433.5
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48474154163-21-L20127345163-21-L163-21-L レディススラックス ストレート 163 KAZEN 20127345レディススラックス ストレート 163KAZEN1本
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする