KAZEN
メンズジャケット半袖 052-28
クラシカルなシルエットにWストライプのモダンなデザインケーシータイプのメンズジャケットもラインナップ
仕様
防透性:4.5
色
ホワイト×ネイビー
厚さ
2.5
素材
アレニエ、ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48476857
052-28-S
S
101
42
22
73
¥8,700
¥
6,598
¥7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476866
052-28-M
M
106
44
23
76
¥8,700
¥
6,598
¥7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476875
052-28-L
L
111
46
24
79
¥8,700
¥
6,598
¥7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476900
052-28-3L
3L
121
50
25
82
¥8,700
¥
6,598
¥7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476909
052-28-4L
4L
126
52
25
82
¥8,700
¥
6,598
¥7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48476884
052-28-LL
LL
116
48
25
82
¥8,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください