曜日別特売

レディスジャケット半袖 081-28

レディスジャケット半袖 081-28 - KAZEN

ラグラン袖の柔らかいシルエットにネイビーのシャープなストレートライン
風合いと肌さわりにこだわった素材「アレニエ」を使用
右胸に携帯端末用ポケット付、右腰ポケットに内ポケット付

仕様防透性:4.5ホワイト×ネイビー厚さ2.5素材アレニエ、ポリエステル100%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48476979081-28-SS90362368
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
48476988081-28-MM94372471
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
48476997081-28-LL98382574
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
48477006081-28-LLLL102392574
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
48477015081-28-3L3L106412574
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
48477024081-28-4L4L112432574
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48476979081-28-S20117773081-28-S081-28-S レディスジャケット半袖 081 KAZEN 20117773レディスジャケット半袖 081KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
48476988081-28-M20117782081-28-M081-28-M レディスジャケット半袖 081 KAZEN 20117782レディスジャケット半袖 081KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
48476997081-28-L20117798081-28-L081-28-L レディスジャケット半袖 081 KAZEN 20117798レディスジャケット半袖 081KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
48477006081-28-LL20117807081-28-LL081-28-LL レディスジャケット半袖 081 KAZEN 20117807レディスジャケット半袖 081KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
48477015081-28-3L20117816081-28-3L081-28-3L レディスジャケット半袖 081 KAZEN 20117816レディスジャケット半袖 081KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
48477024081-28-4L20117825081-28-4L081-28-4L レディスジャケット半袖 081 KAZEN 20117825レディスジャケット半袖 081KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする