曜日別特売

メンズジャケット半袖 053-28

メンズジャケット半袖 053-28 - KAZEN

首元にゆとりを持たせ、片や腕の動きを邪魔しないラグラン袖
プロフェッショナルが求める「動きやすさ」を追求したこだわりの一枚

仕様防透性:4.5ホワイト×ネイビー厚さ2.5素材アレニエ、ポリエステル100%内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48477837053-28-SS1014474
8,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
48477846053-28-MM1064677
8,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
48477855053-28-LL1114880
8,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
48477864053-28-LLLL1165083
8,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
48477880053-28-3L3L1215183
8,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
48477889053-28-4L4L1265283
8,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
48477898053-28-5L5L13452.583
8,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする