KAZEN
患者衣スラックス 286-72
綿混紡で軽やかな着心地
着る人を選ばないベーシックなギンガムチェック柄
素材
ブロード先染チェック、ポリエステル65%・綿35%
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48478458
286-72-S
ベージュ、ピンク(パイピング)
S
55
60~83
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48478467
286-72-M
ベージュ、オレンジ(パイピング)
M
60
63~93
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48478476
286-72-L
ベージュ、ブラウン(パイピング)
L
65
73~103
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48478485
286-72-LL
ベージュ、グリーン(パイピング)
LL
70
83~123
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48478494
286-72-3L
ベージュ、ネイビー(パイピング)
3L
75
93~133
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください