KAZEN
患者衣スラックス 286-72
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ、ブラウン(パイピング)
ベージュ、ピンク(パイピング)
ベージュ、オレンジ(パイピング)
ベージュ、ブラウン(パイピング)
ベージュ、グリーン(パイピング)
ベージュ、ネイビー(パイピング)
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48478476
品番
286-72-L
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
綿混紡で軽やかな着心地
着る人を選ばないベーシックなギンガムチェック柄
色
ベージュ、ブラウン(パイピング)
サイズ
L
股下(cm)
65
素材
ブロード先染チェック、ポリエステル65%・綿35%
適応ウエスト(cm)
73~103