KAZEN
レディスジャケット半袖 054-21
首元にゆとりを持たせ、片や腕の動きを邪魔しないラグラン袖
プロフェッショナルが求める「動きやすさ」を追求したこだわりの一枚
仕様
防透性:4.5
色
サックス×ネイビー
厚さ
2.5
股下(cm)
90(フリー)
素材
アレニエ、ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48479359
054-21-S
S
104
34
70~75
¥8,600
¥
6,598
¥7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48479368
054-21-M
M
108
35
75~80
¥8,600
¥
6,598
¥7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48479377
054-21-L
L
112
36
80~85
¥8,600
¥
6,598
¥7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48479386
054-21-LL
LL
117
37.5
86~91
¥8,600
¥
6,598
¥7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48479395
054-21-3L
3L
122
39
92~97
¥8,600
¥
6,598
¥7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48479404
054-21-4L
4L
128
41
100~105
¥8,600
¥
6,598
¥7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください