曜日別特売

マタニティワンピース半袖 176-20

マタニティワンピース半袖 176-20 - KAZEN

お母さんにも赤ちゃんにも優しいマタニティウェア
楽なのにサポート感もある
よりストレスフリーに生まれ変わったワンピースタイプのマタニティウェア
2つのボタンで調整可能なウエストボタン
おなかにファスナーが当たらないようプルオーバータイプにしました
スナップボタン留めなので楽に着脱できます

仕様防透性:4.5ホワイト×ホワイト厚さ3.5素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48479858176-20-MM1023823102
14,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
48479867176-20-LL1104024104
14,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48479858176-20-M55738314176-20176-20-M マタニティワンピース半袖 176 KAZEN 55738314マタニティワンピース半袖 176KAZEN1枚
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
48479867176-20-L55738323176-20176-20-L マタニティワンピース半袖 176 KAZEN 55738323マタニティワンピース半袖 176KAZEN1枚
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする