曜日別特売

マタニティパンツ 178-23

マタニティパンツ 178-23 - KAZEN

妊婦さんの着用試験から生まれた新しいマタニティウェア
頑張るお母さんと赤ちゃんを守りたい
そんな思いを込めて、快適に働ける安心設計にとことんこだわりました
おなかをやさしく包む安心のサポート感なのに窮屈感はゼロ
シルエットも綺麗なので、お母さんナースに捧げる自信作です
大きくなるおなかに合わせて調整できるウエストゴム仕様
前部分からサイドに掛けてリブを付けることで、当たりを解消しながらおなか周りをカバー
座った時の違和感や突っ張りもありません

仕様防透性:4.5ピンク厚さ3.5股下(cm)80(フリー)素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48479946178-23-MM1023376~96
12,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
48479955178-23-LL1103584~105
12,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする