レディスパンツ 844-48

レディスパンツ 844-48 - KAZEN

すっきりとしたストレートシルエットのパンツです

仕様ノータック、脇ゴム、ウエストベルト通し付きネイビー入数(枚)1混率(%)ポリエステル100股下(cm)83(フリー)ポケット両脇ポケット内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48480068844-48-SS9230.558~65
6,200
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
48480077844-48-MM9631.562~69
6,200
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
48480086844-48-LL10032.566~73
6,200
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
48480095844-48-LLLL10433.570~77
6,200
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
48480104844-48-3L3L11035.576~84
6,200
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
48480120844-48-4L4L1163782~90
6,200
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
48480129844-48-5L5L12238.588~96
6,200
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする