曜日別特売

レディススクラブ(衿付き) 973-43

レディススクラブ(衿付き) 973-43 - KAZENレディススクラブ(衿付き) 973-43 - KAZENレディススクラブ(衿付き) 973-43 - KAZENレディススクラブ(衿付き) 973-43 - KAZENレディススクラブ(衿付き) 973-43 - KAZEN

高機能な新素材をスクラブに初採用
軽やかな素材で、吸汗速乾性も抜群です
動きやすく、ラクな着心地のスクラブの良さはそのままにキチンと感のある小ぶりな襟をアクセントに
ショルダーからわきの配色で、すっきり細見え効果もあります
3型のバリエーションで、カラーコーディネートも自由自在
きちんと感のある小ぶりの衿がアクセント
両腰ポケットは、収納力抜群で整理しやすい内ポケット付き
ショルダーから脇にかけての切り替え配色でアクティブに
ゆったりした首まわりで、衿付きでもラクな着心地
右胸上部に、かがんでも落ちにくい携帯・PHS用ポケット付き

仕様防透性:3.5、比翼ファスナー仕様、右腰ポケットにループ付きピンク×ネイビー厚さ2素材ストレッチセンサー、ポリエステル100%ポケット両腰に携帯・PHS対応ポケット付き、両腰ポケットに内ポケット付き内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48480856973-43-SS90362066
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
48480865973-43-MM94372168
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
48480874973-43-LL98382270
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
48480890973-43-LLLL102392270
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
48480899973-43-3L3L106412270
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
48480908973-43-4L4L112432270
7,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする