KAZEN
ニット検診衣上衣 301-43
着脱がスムーズなかぶり式
胸裏には当て布付きで透け感が気になりにくくなっています
ソフトな風合いと明るいカラーで患者さまの気持ちを和らげる検診衣
上下の組み合わせは自由なのでオリジナル性を引き出します
色
サーモン×ブラウン
素材
制電トリコット、ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48482554
301-43-S
S
102
40
40
67
¥4,600
¥
3,298
¥3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48482570
301-43-M
M
112
44
43
70
¥4,600
¥
3,298
¥3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48482579
301-43-L
L
122
48
46
75
¥4,600
¥
3,298
¥3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48482588
301-43-LL
LL
132
52
49
80
¥4,600
¥
3,298
¥3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48482597
301-43-3L
3L
142
56
51
80
¥4,600
¥
3,298
¥3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください