曜日別特売

メンズドクターコート YW27-1

メンズドクターコート YW27-1 - KAZEN

直線使いが新しい、ドクターコート
シャツのデザインディテールを取り入れた袖口
胸ポケットに、名札をつけた際にポケット口が重さで歪まないための、内ボタン付
両腰ポケットに、小物を整理しやすい内ポケット付
動きやすいセンターベント入り
MODA MEDICAシリーズオリジナルロゴ入りボタンを使用

仕様防透性:5、比翼ファスナー仕様ホワイト厚さ2.5素材デルタ、ポリエステル100%ポケット両胸、両腰ポケット付き、両腰ポケットに内ポケット付き内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48488398YW27-1-SS106415690
22,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
48488590YW27-1-MM110435893
22,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
48488599YW27-1-LL114456096
22,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
48488617YW27-1-LLLL120476199
22,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
48488635YW27-1-3L3L130496099
22,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする