ナイキ
ワゴン ハイタイプ トレー引出し付
仕様
キャスターロック機構付
付属品
ペントレーG型1個、仕切板G型2枚
キャスター
付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×580×650
仕上
(天板本体)メラミン塗装仕上
鍵
内筒交換錠、インジケーターキー
ラッチ
付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※中央引出しをご利用の場合、引出しの下には入りません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43791379
TRH046HCK-WW
天板:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト
395×580×650
29
¥91,200
¥
73,980
¥81,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43791363
TRH046HCK-SVD
天板:シルバー/本体:ダークグレー
395×580×650
29
¥88,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。