積水樹脂
伸縮竿ミニ
室内専用のスリムタイプ
用途
伸縮できるのでスペースに合わせて使えます。天井吊りものほしの竿として使用可能。使わない時は引っ掛けて収納できるフック付。
材質
本体/樹脂コーティングスチールパイプΦ22・Φ19mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂・ポリアセタール樹脂
質量(g)
約500
耐荷重(kg)
約5
使用時寸法(cm)
ちぢめた時約120~のばした時約200
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48532227
SSM-20W
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください