曜日別特売

ハンドファイル

ハンドファイル - ケーイングハンドファイル - ケーイングハンドファイル - ケーイング

マジック部分がΦ125mmになっておりディスクペーパーをロールや角ペーパーのように使え、複雑な作業面でも無理なく手軽にサンディングできる手研ぎファイルです
サンダー等で使用し外側が磨耗したペーパーを再利用することもできます
本体は約85gの軽量で手になじむ形状は作業中に余計な力を必要とせず無理なく手軽にサンディングできます

材質硬質ゴム寸法(mm)125×75×50質量(g)85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4853239420103
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする