ケーイング
白ひげウールバフ
超極細ウールを長さ22mmのロング仕様にする事によりウールのバフ傷を最小限にし研磨スピードと仕上がりを両立
研磨面に外気が入りやすい構造なので少し高めの回転でも研磨熱が抑えられた磨きが出来ます
材質
ウール、特殊硬質ウレタンスポンジ
毛足(cm)
2.2
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
外径(Φmm)
パッド径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48532437
20239
15
170×15
170
148
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48532446
203033
15
150×15
150
123
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
48532455
203009
10
80×10
85
72~75
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください