ケーイング
しるきーバフ
高発泡ウレタンを採用し、ペーパー目3000番相当やウールバフ目の除去を目的にしたスポンジバフです
スポンジバフで研削力を求める方には。コンパウンドは細目や中目との相性が良いです。
材質
高発泡ウレタンスポンジ
厚さ(mm)
30
寸法(mm)
150×30
質量(g)
27
外径(Φmm)
150
パッド径(Φmm)
122~125
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48532507
1911
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください