ウインドマークバフ

ウインドマークバフ - ケーイングウインドマークバフ - ケーイングウインドマークバフ - ケーイングウインドマークバフ - ケーイングウインドマークバフ - ケーイング
(2件のレビュー)

腰と柔軟性を兼ね備えた低反発素材の粗目バフです
細目コンパウンドとの組み合わせにより、ペーパー目3000番スタートであればウールバフが必要ないくらい切削力があり仕上げる事が出来ます
バフ表面の特殊なウインドマークの切り込みにより、コンパウンドの目詰まりが起きにくい他エアブローの際も綺麗に払う事が出来ます

材質低反発細目発泡ハードウレタンスポンジイエロー硬度ハード内容量1枚
注意
※バフ清掃にはパルスエアーガンを使用する事を推奨
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
パッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4853251620307125180×2525180147~150
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
4853253420307425150×2522150122~125
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
486268582030802095×20109572~75
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48532534
2025-08-03
用途: 塗装後の磨き作業
Garage502自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすくて気に入りました。
もうウールバフ要らないです。
こちらのバフ3種類とFMC NEO EXシリーズ0、1、2の組み合わせで使ってます。
0、1をシングルアクション、2をダブルアクションで使っています。
ゴミ取り、肌調整はスーパーアシレックス1500とスーパーバフレックス2000の水研ぎです。
今までバフ、コンパウンドとも色々試しましたが、自分の中では最高の組み合わせになりました。

対象商品 : 48532534
2025-06-10
用途: 車の塗装の研磨
卸売・小売業

コンパウンドを使って塗装面の研磨をしました。
バフが柔らかく厚みもあるので局面でもうまく使用することができました。使用後もエアーで飛ばせばすぐに綺麗になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする